Hagesmækbukser med knælommer UNIQUE Augsburg, Unisex, Rød/sort, Størrelse 82C48

Art.-nr.: 12169-442-0209 82C48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 12169-442-0209 82C48
EAN/GTIN 5711074099962
Producentnummer 12169-442-0209 82C48
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Super pasform med ergonomisk formede ben og kileformede indsatser på indersiden af benet og i skridtet (med ekstra forstærkning)
  • Knælommer forstærket med CORDURA-stof, beskyttelse af øvre knæ og klap for at forhindre snavs i at samle sig
  • Knælommerne er højdejusterbare, så knæbeskyttelsen placeres optimalt på knæene
  • Forbedret synlighed for omgivelserne vha. reflekseffekter.
  • Certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Tofarvet
  • Lys ved måleren
  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Skulderstropper lavet af stof, justerbare og med korte, stærke elastiske og plast spænder
  • Hagesmæk med pennelomme, mobillomme og klap med skjulte trykknapper
  • D-ring
  • Indvendig lomme med burrelåsbåndlukning
  • Linningen er justerbar
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Baglommer, forstærket
  • Hammer loop, justerbar
  • Lårlomme med lomme til mobiltelefon, klap og skjulte trykknapper
  • Regel taske, forstærket
  • Penlomme
  • Knælommer lavet af super slidstærk CORDURA (1000 D), højdejusterbar og med klap og åbning ovenfra
  • Reflekseffekter
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00418-100, 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttere af typen KORT eller LANG iht. en 14404
  • Stofsammensætning: 65% polyester/35% bomuld
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 270 g/m²
  • Twill.
  • Step længde: 82 cm / 32 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring