Slip-on-skralde 3/8″ RSW.18° L.43mm

Art.-nr.: 12140000
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
Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12140000
EAN/GTIN 4018754012787
Producentnummer 12140000
L-nummer L60010 1163
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Made in Germany - vendbar skralde med 2-komponent håndtag, 20 tænder, kuglelås, længde 43 mm, , Chrome-Alloy-Steel, forkromet, 12140000.
Egenskaber:
  • 3/8″ eksternt firkantet drev
  • kan omskiftes
  • 20 tænder
  • Kromlegeret stål, forkromet

Egenskab:

  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Output firkantet eksternt (tomme): 3/8 tomme
  • Længde mm (L): 43 mm
  • Antal tænder: 20
  • Vægt: 135 g
  • Bredde mm (b): 30 mm
  • Arbejdsvinkel: 18°