GARANT Master Steel Feed HM-NC-forbor, cylindrisk skaft 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Art.-nr.: 121130 4
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
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: VHM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 155
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale VHM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 155 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 3
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 6 mm
Samlet længde L 55 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Forboringsdybde 0,24 mm - 0,4 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,12 mm/o
Farvering uden
Serie Master Steel
Produkttype Forbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 121130 4
EAN/GTIN 4045197886972
Producentnummer 121130 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

3-skærs NC-forbor med stor positioneringsnøjagtighed og særlig spidsvinkel 155° til GARANT Master Steel Feed-bor. Branchens førende teknologi med tværskær garanterer optimal selvcentrering og muliggør også forboring på ujævne flader.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Bestil form HB: med nr. 121130 + 129100 HB.
Bestil form HE: med nr. 121130 + 129100 HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle