Hængselbukser med knælommer UNIQUE Leipzig, Unisex, Sort/mørk antracit, Størrelse 82C46

Art.-nr.: 12069-203-0918 82C46
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 12069-203-0918 82C46
EAN/GTIN 5711074017997
Producentnummer 12069-203-0918 82C46
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • TENCEL-indholdet blødgør materialet og giver det kølende og svedabsorberende egenskaber
  • Slidstærke, tredobbelte syede sømme på benene og i skridtet forlænger produktets levetid
  • Super pasform med ergonomisk formede ben og kileformede indsatser på indersiden af benet og i skridtet (med ekstra forstærkning)
  • Knælommer forstærket med CORDURA stof, beskyttelse af det øvre knæ og klap for at forhindre snavs i at akkumulere
  • forbedret synlighed til miljøet ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Tofarvet
  • Indeholder TENCEL, som gør varerne køligere, blødere og meget fugtabsorberende
  • Tredobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Skulderstropper lavet af stof, justerbare og med korte, stærke elastiske og plast spænder
  • Hagesmæk med pennelomme, mobillomme og klap med skjulte trykknapper
  • D-ring
  • Indvendig lomme med burrelåsbåndlukning
  • Linningen er justerbar
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Baglommer, forstærket
  • Hammer loop, justerbar
  • Lårlomme med lomme til mobiltelefon, klap og skjulte trykknapper
  • Regel taske, forstærket
  • Penlomme
  • Knælommer lavet af super slidstærk CORDURA (1000 D), højdejusterbar og med klap og åbning ovenfra
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 70 % polyester/30 % lyocell (TENCEL)
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 340 g/m²
  • Twill.
  • Step længde: 82 cm / 32 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • ProWash - en ISO 15797

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 80 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring