Blæsepistol, trykregulering, POM, 90 mm rør, Rc 1/4 indvendigt

Art.-nr.: 118582
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 118582
EAN/GTIN 4047322245746
Producentnummer 118582
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Blæsepistol med trykregulering, POM, med trykregulator, 90 mm rør, temperaturområde -20 °C til 60 °C, PN max. 8 bar, Rc 1/4 i.. Trykregulerende sikkerhedsversion. Ergonomisk pistol med meget høj blæsekraft. Flere ophængningsmuligheder takket være den ændrede bøjle. Robust og alligevel let konstruktion for lang levetid. Ergonomisk design, der passer til både højre- og venstrehåndede! Den integrerede rørregulator reducerer udgangstrykket til et sikkert niveau, hvis der opstår en blokering inde i røret eller modtryk (f.eks. hvis pistolen sættes på en overflade eller på huden).

Egenskab:

  • luftrør: messing, forniklet
  • Materiale: POM
  • Tilslutningstype: Rc 1/4 indvendig
  • Tilslutningsgevind: Rc 1/4
  • Driftstryk maks.: 8 bar
  • Temperaturområde maks.: 60 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C