Industrislange til saltvand og varmt vand, EPDM, ø 20x13, 40 m

Art.-nr.: 118568
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 118568
EAN/GTIN 4047322706759
Producentnummer 118568
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Industrislange til saltvand og varmt vand EPDM, sort, temperaturbestandighed. -40 °C til 100 °C, ø 20x13, PN max. 15/20 bar, rulle à 40 med meget fleksibel, knækfri industrislange. Slangeovertræk modstandsdygtig over for ozon, ældning, UV-stråling og vejrpåvirkning. Slangen kan også bruges som luftslange. Kan anvendes overalt, hvor der kræves høj kvalitet med hensyn til temperatur og/eller slidstyrke.

Egenskab:

  • Farve: sort
  • sjæl: EPDM, sort
  • indskud: vævsindsatser
  • ydre dækning: EPDM, sort
  • Rullelængde: 40 m
  • Bøjningsradius min.: 80 mm
  • Slange Ø udvendig: 20 mm
  • Slangens indvendige diameter: 13 mm
  • Temperaturområde maks.: 100 °C
  • Temperaturområde min.: -40 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven