Hulsav HM høj, ⌀ DC: 16mm

Art.-nr.: 118400 16
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
146 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Tre-spændefladeskaft
  • ⌀-tolerance: −0,05 / 0,1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 16 mm
Udførelse høj
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Skaft Tre-spændefladeskaft
Skaft-⌀ 6 mm
⌀-tolerance −0,05 / 0,1 mm
Længde L 35 mm
Farvering uden
Produkttype Hulskærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 118400 16
EAN/GTIN 4045197036704
Producentnummer 118400 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Borekrone og skaft i ét stykke (hærdet), yderst stabil og fejlfrit rundløb.
Smalle HM-skæreplatter med positiv spånvinkel og stor frivinkel af hensyn til god skæreydelse ved lavt skæretryk.
Centrerbor, udskiftelig, skaft med 3 spånflader.
Skærebredde 2 mm ved alle størrelser. ⌀-tolerance: + 0,10 / − 0,05 mm
Mål L: Str. ≤ 55 = 35 mm / str. 60 = 60 mm

Anvendelse:

Til anvendelse på stationære maskiner. Velegnet til fiberforstærket kunststof (GFK og CFK).
Til fladt materiale op til maks. 4 mm styrke og rør op til 4 mm godstykkelse.