Mikrometerskrue med dyb bøjle, 25-50 mm, sfærisk spindel/ambolt, 150 mm bøjle

Art.-nr.: 118-126
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 118-126
EAN/GTIN 4946368011967
Producentnummer 118-126
L-nummer L40010 8211
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue er udstyret med en dyb bøjle til måling af tykkelsen af pladematerialet.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 25 - 50
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±4 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 3-8
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsnøgle, indstillingsstandard (fra 25 mm)

Egnede produkter