Beskrivelse:
Hurtigkobling NW 7, 2 messing blank, G 1/4 AG, gevindbelagt, driftsdr. 0-12 bar, medium-/omgivelsestemperatur -20 °C til 100 °C. Den universelle hurtigkobling til betjening med én hånd i udførelse med ensidig spærring til en meget gunstig pris. Den lukkede låsehylster forhindrer, at de indvendige dele bliver snavsede. Ved brug af stålnipler kan denne kobling også bruges på trykluftværktøj på grund af dens hærdede låsepinde. Koblinger og nipler med tætningsbelægning på gevindet: Monteringsklar polyacrylat-gevindbelægning til øjeblikkelig og høj tæthed uden hærdningsproces. Det varige elastiske tætningsmateriale kan justeres op til 45° uden at påvirke tæthed. Ufarlig for helbredet. Let montering og demontering. For at undgå skader eller ”piskeeffekten” anbefaler vi, at stiknippelen holdes fast med en hånd, når den kobles fra. Denne hurtigkobling er ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1. Anvendelsesområder: Pneumatik, maskin- og anlægsbyggeri, måle-, regulerings- og styringsteknik, fremstillingsindustri, medicinsk teknik, kemisk/farmaceutisk industri, værksteder, bilindustri.
Egenskab:
- NW: 7,2
- SW: 21 mm
- Fjeder: rustfrit stål
- Tylle: Messing blank
- Længde: 39,0 mm
- Hus: Messing blank
- Tilslutning: G 1/4 AG
- Gennemstrømning: 1000 l/min (luft)
- Sprængring: rustfrit stål
- ventilhus: Messing blank
- Driftstryk: 0 - 12 bar, maks. statisk driftstryk (uden pulsering)
- tætningsmateriale: NBR
- Låsepinde: rustfrit stål
- Gennemstrømningsværdimåling: ved 6 bar og Δp = 0,5 bar
- Mediumtemperatur maks.: 100 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 100 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C