{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til skruer | M3 | |
| Belægning | vaporiseret | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Norm | DIN 8374 | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
| Spidsvinkel | 118 grader | |
| Spiralvinkel | 20-30 grader | |
| Skaft | Cylinderskaft med h8 | |
| Sænketrinvinkel | 90 grader | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | nej | |
| ⌀ D1 1. Trin med fas h9 | 3,2 mm | |
| ⌀ D2 2. Trin med fas h8 | 6 mm | |
| Trinhøjde L1 1. Trin | 9 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
| Samlet længde L | 93 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
| Skafttolerance | h8 | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Trinbor |
| Artikelnummer | 117180 M3 | |
| EAN/GTIN | 4045197036063 | |
| Producentnummer | 117180 M3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |