T-forbindelsesstykke, messing, »sharkbite« til rør-udvendig ø 54 mm

Art.-nr.: 117087
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 117087
EAN/GTIN 4047322701310
Producentnummer 117087
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-forbindelsesstykke, messing, »sharkbite« til rør-udvendig ø 54 mm.

Egenskab:

  • L1: 174,0 mm
  • L2: 85,0 mm
  • Materiale: messing
  • Til udvendig rør-Ø: 54 mm
  • Arbejdstryk maks.: 20 bar
  • Arbejdstryk min.: -0,95 bar
  • Driftstemperatur maks.: 65 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C