Glycerinmanometer, »trykledning« G 1/4 bagtil 0-16, 0 bar/230 psi, Ø63

Art.-nr.: 116329
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 116329
EAN/GTIN 4047322177139
Producentnummer 116329
L-nummer L00970 132768
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Glycerinmanometer, »trykleje«, CrNi-stålhus, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse. 1, 6, måleområde 0 - 16, 0 bar/230 psi, Ø63. Prisbillig serie af højkvalitets glycerinmanometre med rustfrit stålhus til anvendelse på målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger eller vibrationer. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/4 AG
  • måleelement: messing
  • Udførelse: Rørfjedermåler med glycerinfyldning
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: messing
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Visir: Glas
  • tilslutningsposition: bagpå, centreret
  • Måleområde maks. bar: 16 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,5 bar