Glycerinmanometer, »trykleje«, G 1/4 bagtil, 0-2, 5 bar/36 psi, Ø63

Art.-nr.: 116325
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 116325
EAN/GTIN 4047322177054
Producentnummer 116325
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Glycerinmanometer, »trykleje«, CrNi-stålhus, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse. 1, 6, måleområde 0 - 2, 5 bar/36 psi, Ø 63. Prisbillig serie af højkvalitets glycerinmanometre med rustfrit stålhus til anvendelse på målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger eller vibrationer. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/4 AG
  • måleelement: messing
  • Udførelse: Rørfjedermåler med glycerinfyldning
  • Kvalitet: 1,6
  • urværk: messing
  • Beholderens diameter: 63 mm
  • Visir: Glas
  • tilslutningsposition: bagpå, centreret
  • Måleområde maks. bar: 2,5 bar
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -20 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 0,1 bar