Beskrivelse:
Glycerinmanometer, »trykleje«, CrNi-stålhus, tilslutning radialt nederst, G 1/2, kvalitetsklasse. 1, 6, måleområde 0 - 40, 0 bar/600 psi, Ø100. Prisbillig serie af højkvalitets glycerinmanometre med rustfrit stålhus til anvendelse på målepunkter med høje dynamiske trykbelastninger eller vibrationer. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.
Egenskab:
- Hus: CrNi-stål 1.4301
- Gevind: G 1/2 AG
- måleelement: messing
- Udførelse: Rørfjedermåler med glycerinfyldning
- Kvalitet: 1,6
- urværk: messing
- Beholderens diameter: 100 mm
- Visir: Glas
- tilslutningsposition: radialt nedenfor
- Måleområde maks. bar: 40 bar
- Måleområde min. bar: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Skaleringsværdi i bar-området: 1 bar