Beskrivelse:
Reduktionsstykke »value line«, stik. 10 mm, slangeforbindelse 8 mm, arbejdstryk -0, 98 til 16 bar, messing forniklet . Prisbillig serie af stikforbindelser i nikkelbelagt messing af meget høj kvalitet. Lille, pladsbesparende konstruktion og lav vægt. På dele med udvendigt gevind sikrer en O-ring i den hule rille ved enden af gevindet en tæt forbindelse, selv på ru overflader. Kun anbefalet til brug sammen med hurtigkoblinger fra serien »value line«. Det er brugerens ansvar at kontrollere, om produktet er egnet til brug sammen med andre serier.
Egenskab:
- L1: 38,0 mm
- Serie: værdikæde
- Medium: Trykluft
- løsring: Hostaform
- Materiale: messing, forniklet
- Spændetang: Rustfrit stål AISI 316
- stiknippel: 10 mm
- tætningsmateriale: NBR, silikonefri
- Anvendelsesområde: Trykluftanlæg, vakuum
- Arbejdstryk maks.: 16 bar
- Arbejdstryk min.: -0,98 bar
- Anbefalet slange: PA, PU
- til slange-udvendig Ø: 8 mm
- Driftstemperatur maks.: 80 °C
- Driftstemperatur min.: -20 °C