Foldestillads med tredobbelt platform teleskopisk Arbejdshøjde 3,70 m

Art.-nr.: 115800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stillads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 115800
EAN/GTIN 4031405158009
Producentnummer 115800
L-nummer L90240 100067
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Dobbelt folderamme lavet af rektangulære rørspars med selvlåsende hængsler
  • Højdejusterbare standrør til regulering af platformshøjden i en afstand af 150 mm fra 0.53 m til 1.63 m..
  • Bordplade i stort format med 3.25 m²
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring
  • Fire Ø 125 mm drejelige hjul med bremser
  • Nem montering og demontering uden værktøj
  • Valgfri stige med selvlukkende lynlåse for nem adgang og udgang
  • Arbejdshøjder op til 3.6 m..
  • Typeafprøvet
  • Lastklasse/stillads gruppe 2: 1.5 KN/m²

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3600 mm
  • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
  • Breddeklasse: W18
  • Stilladsbredde: 1965 mm
  • Stilladshøjde: 2700 mm
  • Stilladslængde: 1965 mm
  • Lastklasse: 2
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 1900 mm
  • Perronhøjde: 1630 mm
  • Perronlængde: 1900 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter