Beskrivelse:
Standardmanometer »pressure line«, plastkabinet, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, kvalitetsklasse 2, 5, måleområde -1/0 bar / -14, 5 psi, Ø 50. Den prisbillige serie af standardmanometre i de gængse diametre og de mest efterspurgte måleområder. Velegnet til gasformige, flydende, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, som ikke angriber kobberlegeringer.
Egenskab:
- Hus: Syntetisk materiale
- Gevind: G 1/4 AG
- måleelement: kobberlegering
- Udførelse: Rørfjedermåler
- Kvalitet: 2,5
- urværk: kobberlegering
- Beholderens diameter: 50 mm
- Visir: Syntetisk materiale
- tilslutningsposition: bagpå, centreret
- Måleområde maks. bar: 0 bar
- Måleområde min. bar: -1 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -20 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -20 °C
- Skaleringsværdi i bar-området: 0,05 bar
- Nedre / øvre måleområde: Vakuum