Sammenklappelig stillads 0,75 x 1,80 m med udligger Platformshøjde 9,08 m

Art.-nr.: 115189
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Stillads

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 115189
EAN/GTIN 4031405947542
Producentnummer 115189
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Fakta
  • Rullestativ af stabilt rund aluminiumrør med svejste rammedele
  • Klapramme af rektangulære rørstænger med selvlåsende hængsler
  • Pladsbesparende under transport og opbevaring
  • Fire drejelige hjul Ø 125 mm med centrisk belastningsfordeling og spindler
  • Sikker platform til fast fodfæste
  • Aluminiumsplanker og gelænderrammer med integreret knæliste som faldsikring (fra platformshøjde 2,8 m)
  • Enkel opstilling og nedtagning uden værktøj
  • Forskellige platformbredder tilgængelige (0,75/1,35 m)
  • Platformlængder 2,45 m og 3,0 m på forespørgsel
  • GS-testet i henhold til DIN EN 1004
  • Lastklasse/stilladsgruppe 2: 1,5 kN/m²
  • For at opfylde kravene i DIN EN 1004-1:For at opfylde 2021-målene skal denne struktur omlægges.
  • Mulighed 1 – Ombygning til MSG: 2 monteringssikringsgelændere (bestillingsnr. 027991) er nødvendige for sikker opstilling, nedtagning og ombygning.
  • Mulighed 2 – Ombygning til SG: Udskift gelænderne langs med sikkerhedsgelænderet på rullestilladset med gelændere i passende længde (2 stk. pr. platform). Udskift gelænderrammen på forside (øverste platformniveau) med gelænderramme SG forside i passende bredde. Diagonale afstivninger over den første platform bortfalder
Oplysninger om bæredygtighedskriterier
  • virksomhedscertificering: ISO 9001
  • virksomhedscertificering: ISO 14001
  • virksomhedscertificering: EN 1090
  • virksomhedscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • MUNK Group arbejder efter en adfærdskodeks.
  • Leveringskædeloven finder ikke anvendelse på grund af vores størrelse.
  • De anvendte materialer er angivet i de tekniske specifikationer.
  • Ressourcebesparende produktion: egne solcelleanlæg
  • Energieffektivt forbrug ved fremstillingen: LED-belysning
  • Reparationsvenlighed, holdbarhed og kvalitet: 15 års garanti på serieprodukter fremstillet i Tyskland
  • genanvendelighed: Vores produkter består hovedsageligt af aluminium, stål eller træ og kan genbruges direkte.
  • Socialt acceptable arbejdsforhold i produktionen: fair lønninger, ligestilling mellem kønnene
  • Sparsommelig og genanvendelig emballage: Ingen brug af styropor, overvejende brug af træ og pap, lav andel af plast
  • Ingen sundhedsmæssig belastning for brugerne

Egenskab:

  • Størrelse: 2
  • Montering nødvendig: Monteres uden værktøj
  • Materiale: Aluminium
  • Arbejdshøjde: 110800 mm
  • Bruttovægt: 1,5 kN/m2
  • Platformshøjde: 9080 mm
  • Stilladshøjde: 10350 mm
  • Stilladslængde: 3834 mm
  • Platformens længde: 1800 mm
  • breddeklasse: W06
  • Stilladsbredde: 2708 mm
  • Anvendelse indendørs, montering i midten: muligt og tilladt
  • Anvendelse indendørs, sideopbygning: muligt og tilladt
  • Anvendelse udendørs, montering i midten: ikke tilladt
  • Anvendelse udendørs, sideopbygning: ikke tilladt
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med DIN EN 1004-1: 2021