{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Borområde | 1 mm - 10 mm | |
| Serie | CleverDrill | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Norm | DIN 338 | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
| Spidsvinkel | 118 grader | |
| Skaft | Cylindrisk skaft | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Antal bor | 150 | |
| Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
| med kassette | ja | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Spiralbor |
| Artikelnummer | 115051 1-10C | |
| EAN/GTIN | 4062406742324 | |
| Producentnummer | 115051 1-10C | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |