Blæsepistol med sikkerhedsdyse, plast til koblinger NW 5

Art.-nr.: 114378
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 114378
EAN/GTIN 4047322056472
Producentnummer 114378
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Blæsepistol med sikkerhedsdyse, plast, temperaturområde -20 °C til 50 °C, PN max. 10 bar, nippel til koblinger NW 5. Til udblæsning og rengøring af maskiner, motorer, lejer, glideflader, alle former for boringer, hule emner, forme osv. Sikkerhedsdyse har en midterboring og en ringformet spalte i siden. Ved udblæsning dannes der en beskyttende skærm mod tilbagespringende spåner. Støjniveauet reduceres også betydeligt. Hvis dysens boring er tilstoppet, strømmer luften ud gennem ringspalten.

Egenskab:

  • Materiale: Syntetisk materiale
  • Tilslutningstype: Stiknippel til koblinger NW 5
  • Arbejdstryk maks.: 6 bar
  • Arbejdstryk min.: 1 bar
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C