Snegleskrueslangeklemme, stål, blankgalvaniseret (W1), 242-277 mm, 20 mm

Art.-nr.: 114247
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 114247
EAN/GTIN 4047322285100
Producentnummer 114247
L-nummer L00970 131014
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Snegleskrueslangeklemme, stål, blankzinkbelagt (W1), spændebredde 242, 0 - 277, 0 mm, båndbredde 20, 0 mm. I snegleformet udførelse. Særligt robust slangeklemme til alle tilfælde med ekstrem belastning og ved overførsel af store kræfter. Sekskantskrue med slids, SW 13, stål, blankzinkbelagt, blå passiveret.

Egenskab:

  • Materiale: Stål, blankzinkbelagt (W1)
  • Båndbredde: 20,0 mm
  • Spændeområde maks.: 277,0 mm
  • Spændeområde min.: 242,0 mm