• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Snegleskrueslangeklemme, kromstål (W 2), 60-80 mm, 12 mm

Art.-nr.: 114221
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 114221
EAN/GTIN 4047322284424
Producentnummer 114221
L-nummer L00970 1273
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Snegleskrueslangeklemme, kromstål 1.4016 (W2), i henhold til DIN 3017, spændebredde 60, 0 - 80, 0 mm, båndbredde 12, 0 mm. I snegleformet udførelse. Til alle standardiserede anvendelser, hvor der forventes jævnt høje båndtræk. Sekskantskrue SW 7, med integreret krydskærv, stål, blankzinkbelagt, blå passiveret.

Egenskab:

  • Materiale: Kromstål 1.4016 (W2)
  • Båndbredde: 12,0 mm
  • Spændeområde maks.: 80,0 mm
  • Spændeområde min.: 60,0 mm