Sinterbronce-lyddæmper, slids, G 1, 0 - 8 bar

Art.-nr.: 113352
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 113352
EAN/GTIN 4047322368896
Producentnummer 113352
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sinterbronce-lyddæmper, slids, G 1, driftspres 0 - 8 bar, driftstemperatur -10 °C til 250 °C. Til reduktion af udstødningsstøj på pneumatiske anlæg.

Egenskab:

  • A: 15,0 mm
  • B: 75,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • Gevind: G1
  • Materiale: Sinterbronce
  • Driftstryk maks.: 8 bar
  • Driftstryk min.: 0 bar
  • Driftstemperatur maks.: 250 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C
  • Støjniveau ved 6 bar: 71-108 dB