Højtydende lyddæmper, aluminium, galvaniseret stålplade med huller, G 1/2

Art.-nr.: 113307
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 113307
EAN/GTIN 4047322268677
Producentnummer 113307
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Højtydende lyddæmper, aluminium, galvaniseret stålplade, G 1/2, arbejdspres 0 - 10 bar, driftstemperatur -10 °C til 70 °C.

Egenskab:

  • H: 80,0 mm
  • L: 148,0 mm
  • Hus: Aluminium
  • Gevind: G 1/2
  • Materiale: Hulplade, stål, galvaniseret
  • Støjreduktion: ≥ 20 dB
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Dæmpningsmateriale: sintret PE
  • Gennemstrømning ved 6 bar: 7240 l/min
  • Driftstemperatur maks.: 70 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C