Højtydende lyddæmper, G 1, galvaniseret stålplade

Art.-nr.: 113297
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 113297
EAN/GTIN 4047322101707
Producentnummer 113297
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Højtydende lyddæmper, G 1, indgangstryk maks. 6 bar, driftstemperatur -10 °C til 90 °C, galvaniseret stålplade/galvaniseret hulplade. Flerkammerlyddæmper med høj udblæsningsevne, kort udluftningstid og stor lyddæmpning.

Egenskab:

  • A: 18,0 mm
  • B: 130,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • Hus: Pladestål, forzinket
  • Gevind: G1
  • Materiale: Hulplader, galvaniseret, polyesterfiltskiver
  • monteringsposition: valgfri
  • Indgangstryk maks.: 6 bar
  • Gennemstrømning ved 6 bar: 23350 l/min
  • Driftstemperatur maks.: 90 °C
  • Driftstemperatur min.: -10 °C