Skrueforbindelse 331, IG/AG, Rp/R 1/4, sort malmstøbt, varmgalvaniseret

Art.-nr.: 113170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 113170
EAN/GTIN 4047322384094
Producentnummer 113170
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skruekobling 331, flad tætning, IG/AG, Rp/R 1/4, NBR-tætning, driftstemperatur -20 °C til 200 °C, sort temperstøbt, varmgalvaniseret. Maksimal temperatur og maksimalt driftstryk må ikke forekomme samtidigt! I henhold til DIN EN 10242 (tidligere 2950). Den klassiske og mest udbredte skrueserie inden for rørledningskonstruktion. Vores temperstøbte fittings udmærker sig ved høj mekanisk belastbarhed og en overfladekvalitet i henhold til DIN 2444. De er fuldstændigt belagt med et lag rent zink og er derfor drikkevandssikre og rustbeskyttede. Disse temperstøbegods fittings anvendes i maskinbygning, udendørs rørledninger, koldtvandsledninger og varmerør.

Egenskab:

  • Gevind: Rp/R 1/4
  • Materiale: sort temperstøbegods B350-10 Design Symbol A
  • Overflade: varmforzinket
  • gevindstandard: ISO 7-1
  • Temperaturområde maks.: 200 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C