1/4″ Stiknøgleblade, DIN3126 E6.3 10 mm

Art.-nr.: 113-75 10mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113-75 10mm
EAN/GTIN 4991644502400
Producentnummer 113-75 10mm
L-nummer L60050 2514
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 75 mm
  • Mål D2: 14,5 mm
  • Længde: 7 mm
  • Kør: 1/4″
  • Udvendig sekskant
  • Nedtrykkelse: 10 mm
  • Sekskantet stik
  • Overflade: zinkfosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn