Mikrometer til tolerancesammenligninger 25-50 mm

Art.-nr.: 113-103
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113-103
EAN/GTIN 4946368009858
Producentnummer 113-103
L-nummer L40010 8273
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mikrometeret til tolerancesammenligning giver dig følgende fordele: Direkte tolerancesammenligning. Spindel og ambolt med affasede kanter. Kan bruges til gods- og skrottevalueringer.

Egenskab:

Digital/Analog: Analog
Måleområde: 25 - 50
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
Skala: Skalatromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
Målekraft: 5-10
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle.

Egnede produkter