Beskrivelse:
T-stykke 130, IG/IG/IG, Rp 2 1/2, T-afgrening reducerende Rp 1 1/4, driftstemperatur -20 °C til 300 °C, sort temperstøbt, varmgalvaniseret. I henhold til DIN EN 10242 (tidligere 2950). Den klassiske og mest udbredte skrueserie inden for rørledningskonstruktion. Vores temperstøbte fittings udmærker sig ved høj mekanisk belastbarhed og en overfladekvalitet i henhold til DIN 2444. De er fuldstændigt belagt med et lag rent zink og er derfor drikkevandssikre og rustbeskyttede. Disse temperstøbegods fittings anvendes i maskinbygning, udendørs rørledninger, koldtvandsledninger og varmerør. Maksimal anvendelsesområde ved minusgrader = -20 °C, 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem -20 °C og 120 °C: 25 bar. Tilladt driftstryk ved temperaturer mellem 120 °C og 300 °C: 20-25 bar.
Egenskab:
- Materiale: sort temperstøbegods B350-10 Design Symbol A
- Tråd 1: Rp 2 1/2 IG
- Tråd 2: Rp 1 1/4 IG
- Tråd 3: Rp 2 1/2 IG
- Udførelse: reducerende
- Overflade: varmforzinket
- gevindstandard: ISO 7-1
- Temperaturområde maks.: 300 °C
- Temperaturområde min.: -20 °C