T-stykke, indvendig/udvendig/indvendig, G/R 1/4, rustfrit stål 1.4404

Art.-nr.: 112823
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112823
EAN/GTIN 4047322269643
Producentnummer 112823
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-stykke, indvendig/udvendig/indvendig, G/R 1/4, driftstryk maks. 150 bar, driftstemperatur -20 °C til 150 °C, rustfrit stål 1.4404.

Egenskab:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 21,5 mm
  • Gevind: G/R 1/4
  • Driftstryk maks.: 150 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C