T-stykke, udvendig/udvendig/indvendig, G/R 1/2, SW 21, messing forniklet

Art.-nr.: 112795
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112795
EAN/GTIN 4047322388344
Producentnummer 112795
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-stykke, udvendig/udvendig/indvendig, G/R 1/2, SW 21, driftstryk maks. 60 bar, driftstemperatur maks. 150 °C, messing forniklet.

Egenskab:

  • L1: 64,5 mm
  • L2: 31,0 mm
  • SW: 21 mm
  • Gevind: G/R 1/2
  • Driftstryk maks.: 60 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C