T-stykke, indvendig/indvendig/udvendig, G/R 3/8, SW 17, messing forniklet

Art.-nr.: 112782
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112782
EAN/GTIN 4047322162289
Producentnummer 112782
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-stykke, indvendig/indvendig/udvendig, G/R 3/8, SW 17, driftstryk maks. 60 bar, driftstemperatur maks. 150 °C, messing forniklet.

Egenskab:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Gevind: G/R 3/8
  • Driftstryk maks.: 60 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C