T-stykke, indvendig/indvendig/indvendig, G 1/2, SW 21, blank messing

Art.-nr.: 112723
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112723
EAN/GTIN 4047322066136
Producentnummer 112723
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-stykke, indvendig/indvendig/indvendig, G 1/2, SW 21, driftstryk maks. 60 bar, driftstemperatur maks. 150 °C, blank messing.

Egenskab:

  • L1: 67,0 mm
  • L2: 33,5 mm
  • SW: 21 mm
  • Gevind: G 1/2
  • Driftstryk maks.: 60 bar
  • Driftstemperatur maks.: 150 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven