T-fordeler, 3 x indvendig, Rp 3/4, rustfrit stål 1.4408

Art.-nr.: 112694
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112694
EAN/GTIN 4047322066112
Producentnummer 112694
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-fordeler, 3 x indvendig, Rp 3/4, driftstryk maks. 20 bar, driftstemperatur maks. 175 °C, rustfrit stål 1.4408.

Egenskab:

  • L1: 63,0 mm
  • L2: 32,0 mm
  • Gevind: Rp 3/4
  • Driftstryk maks.: 20 bar
  • Driftstemperatur maks.: 175 °C