Beskrivelse:
Gennemgangsfordeler, indgang/udgang G3/4, tilslutning 2 x G1/2, driftsdr. (luft uden vand) maks. 15 bar, omgivelsestemperatur 1 °C til 50 °C. Fremstillet af plast PA6 GF 30. End- og gennemgangsdistributionsbokse af højstyrke, glasfiberforstærket plast (PA6 GF 30) med stor anvendelsesfleksibilitet. Valg mellem 1 eller op til 3 tilslutningsmuligheder samt 2 gevindstørrelser ved indgangs- og udgangsggevindet (kan ikke kombineres). Til lodret videreføring af medier. Universalfordelingsboks med op til 4 tilslutningsmuligheder. Egnet til lodret og/eller vandret videreføring af medier eller sikker tilslutning (undgå fremspringende komponenter) af f.eks. trykreduktionsventiler eller vedligeholdelsesudstyr. Alle fordelingsbokse har en robust messinggevindindsats, der takket være sin form er sikret mod vridning og aksial forskydning. Egnet til medier trykluft (omgivelsestemperatur -10 °C til 50 °C) eller vand (omgivelsestemperatur 1 °C til 50 °C). Boreafstandene er identiske på alle fordelingsdåser, hvilket sikrer en enkel og fleksibel udskiftning mellem ende-, gennemgangs- og universalfordelingsdåser. Advarsel: Bemærk, at fordelingsbokse ikke må installeres i fareområder. Fareområder er f.eks. transportveje, flugtveje osv.
Egenskab:
- Indgangsgevind: G 3/4 IG
- Tilslutningsgevind: G 1/2 IG
- Gennemgangsgevind: G 3/4 IG
- Antal afgang: 2
- Driftstryk maks.: 15 bar
- Temperaturområde maks.: 50 °C
- Temperaturområde min.: 1 °C
- Tilspændingsmoment messinggevind: 12 Nm
- Tilspændingsmoment Fastgørelseshul: 4 Nm