Fordelerrør, 3 udgange, indgang 2x1 1/4, udgang 3x1/2 AG, MS

Art.-nr.: 112570
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112570
EAN/GTIN 4047322169752
Producentnummer 112570
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fordelerrør, 3 udgange, indgang 2 x 1 1/4 uden tætningsring, udgang 3 x udvendigt gevind 1/2, messing. Til montering af trykluftudtag. Endetilslutninger 1 x udvendigt og 1 x indvendigt gevind, udgange valgfrit med udvendigt eller indvendigt gevind.

Egenskab:

  • C: 60,0 mm
  • L: 197,0 mm
  • Udførelse: ingen tætningsring
  • Rør-udvendig Ø: 44 mm
  • Indgangsgevind: G 1 1/4 IG
  • Tilslutningsgevind: G 1/2 AG
  • Gennemgangsgevind: G 1 1/4 AG
  • Antal afgang: 3
  • Driftstryk maks.: 10 bar