Fordelingsliste, udgange i begge sider, 2 x 3/8, 4 + 4 x 1/4, aluminium

Art.-nr.: 112554
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112554
EAN/GTIN 4047322169868
Producentnummer 112554
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Fordelerliste, udgange på begge sider foran og bagtil, indgang 2 x 3/8, udgang 4 + 4 x 1/4, aluminium. Til nem montering af trykluftudtag (skruekoblinger, stikforbindelser, koblinger osv.). Valgfrit med 2, 3, 4 eller 6 udgange, ensidet eller dobbeltsidet.

Egenskab:

  • A: 40,0 mm
  • B: 18,0 mm
  • C: 36,0 mm
  • L: 144,0 mm
  • Indgangsgevind: G 3/8 IG
  • Tilslutningsgevind: G 1/4 IG
  • Gennemgangsgevind: G 3/8 IG
  • Antal afgang: 4 + 4