Overmøtrik, M10x1, 0, rør-udvendig Ø 6 mm, rustfrit stål 1.4571

Art.-nr.: 112503
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 112503
EAN/GTIN 4047322128001
Producentnummer 112503
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Overmøtrik, M10x1, 0, rør-udvendig Ø 6 mm, PN max. 100 bar, rustfrit stål 1.4571. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 11,5 mm
  • PN: 100 bar
  • Gevind: M10x1,0
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571
  • Rør-udvendig Ø: 6 mm