T-skruekobling, R 1/8 udvendig Rør-udvendig Ø 8, ES 1.4571

Art.-nr.: 112431
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112431
EAN/GTIN 4047322126717
Producentnummer 112431
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-skruekobling, R 1/8 udvendig, rørudvendig Ø 8 mm, PN maks. 100 bar, rustfrit stål 1.4571. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 64,0 mm
  • L2: 24,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Gevind: R 1/8
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571
  • Rør-udvendig Ø: 8 mm
  • Temperaturområde maks.: 400 °C

Downloads og dokumenter