Vinkelskruetilslutning R 1/2 udvendig rør-Ø 15, ES 1.4571, 315 bar

Art.-nr.: 112427
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 112427
EAN/GTIN 4047322126670
Producentnummer 112427
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vinkelskrueventil, R 1/2 udvendig, rørudvendig Ø 15 mm, PN maks. 315 bar, rustfrit stål 1.4571. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Gevind: R 1/2
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571
  • Rør-udvendig Ø: 15 mm