Lige skruekobling, R1/8, rør-Ø 4, ES 1.4571, 100 bar

Art.-nr.: 112371
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112371
EAN/GTIN 4047322127127
Producentnummer 112371
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skruekobling, R 1/8, rør-udvendig Ø 4 mm, PN max. 100 bar, rustfrit stål 1.4571. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 25,5 mm
  • L2: 8,0 mm
  • PN: 100 bar
  • Gevind: R 1/8
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571 (DIN 2353)
  • Udførelse: Standard
  • Rør-udvendig Ø: 4 mm