Reduktionsskrue, tætningskegle, møtrik M18x1, 5 indvendig ES 1.4571 Ø12x6

Art.-nr.: 112348
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 112348
EAN/GTIN 4047322215879
Producentnummer 112348
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktionsskrue, tætningskegle, møtrik M18x1, 5 indvendig rør-udvendig Ø1 12 mm, rør-udvendig Ø2 6 mm, PN max. 315 bar, rustfrit stål 1.4571. Udførelse med cylindrisk gevind og blød pakning af NBR. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 39,5 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571 (DIN 2353)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Rør-udvendig Ø 1: 12 mm
  • Rør-udvendig Ø 2: 6 mm
  • Indvendigt gevind til Ø 1: M18x1,5