Justerbar lige skruekobling, tætningskonus, ES, Ø 15 mm, FKM

Art.-nr.: 112336
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 112336
EAN/GTIN 4047322215718
Producentnummer 112336
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Justerbar lige skrueforbindelse, tætningskonus, møtrik M22x1, 5 indvendig rør-udvendig Ø 15 mm, PN maks. 315 bar, rustfrit stål 1.4571, FKM. Uførelse med cylindrisk gevind og FKM-pakning. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 43,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571 (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 15 mm
  • tætningsmateriale: FKM
  • Indvendigt gevind: M22x1,5