Justerbar L-skrue, tætningskegle, M18x1, 5 indvendigt ES, FKM

Art.-nr.: 112328
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 112328
EAN/GTIN 4047322215602
Producentnummer 112328
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Justerbar L-skrue, tætningskegle, møtrik M18x1, 5 indvendig Rør-udvendig Ø 12 mm, PN max. 315 bar, rustfrit stål 1.4571, FKM. Uførelse med cylindrisk gevind og FKM-pakning. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 32,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571 (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 12 mm
  • tætningsmateriale: FKM
  • Indvendigt gevind: M18x1,5