Lige skotskruebinding, rør-udvendig Ø 8 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 112206
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 112206
EAN/GTIN 4047322166744
Producentnummer 112206
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skotskruebinding, rør-udvendig Ø 8 mm, PN max. 315 bar, SW1 17, SW2 19, SW3 19, galvaniseret stål. Lige skotskruebeslag, let udførelse

Egenskab:

  • L1: 65,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 8 mm