Justerbar T-skrue, rør-udvendig Ø 6, galvaniseret stål

Art.-nr.: 112089
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 112089
EAN/GTIN 4047322211789
Producentnummer 112089
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Justerbar T-skrue, tætningskegle, 360° drejelig, møtrik M12x1, 5 indvendig Rør-udvendig-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 54,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 6 mm
  • Indvendigt gevind: M12x1,5