Justerbar lige skrueforbindelse, rør-udvendig Ø 12, galvaniseret stål

Art.-nr.: 112085
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 112085
EAN/GTIN 4047322211741
Producentnummer 112085
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Justerbar lige skruesamling, tætningskegle, 360° drejelig, møtrik M18x1, 5 indvendig rør-udvendig Ø 12 mm, PN max. 315 bar, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 37,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 12 mm
  • Indvendigt gevind: M18x1,5