Justerbar lige skruekobling, G1/2 udvendigt, rør-AØ18 mm, galvaniseret stål

Art.-nr.: 112066
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 112066
EAN/GTIN 4047322211222
Producentnummer 112066
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Justerbar lige skruekobling, tætningskegle, G 1/2, rør-udvendig Ø 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 27, SW2 32, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 45,5 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Gevind: G 1/2
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 18 mm
  • Indvendigt gevind: M26x1,5