T-skruekobling, R 1/4 udvendig, rørudvendig Ø 6 mm, messing forniklet

Art.-nr.: 112031
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 112031
EAN/GTIN 4047322161480
Producentnummer 112031
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

T-skruekobling, R 1/4 udvendig, rørudvendig Ø 6 mm, SW 11, SW1 12, driftstryk maks. 60 bar, temperatur maks. 150 °C, messing forniklet.

Egenskab:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • SW: 11 mm
  • SW 1: 12 mm
  • Gevind: R 1/4 AG
  • Materiale: messing, forniklet
  • Rør-udvendig Ø: 6 mm
  • Driftstryk maks.: 60 bar
  • Temperaturområde maks.: 150 °C