Mikrometerskrue med hårdmetalspidser, 75-100 mm, 15° spids

Art.-nr.: 112-168
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112-168
EAN/GTIN 4946368009308
Producentnummer 112-168
L-nummer L40010 8781
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Ambolt og spindel ender i to vinkler (15 og 30° ) og lille radius som kontaktpunkter til måling af noter, afsnit osv.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 75 - 100
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±4 µm
Skala: og -hylster satinforkromet, Ø 18 mm
Målekraft: 3-8
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Egnede produkter